KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番 煉石柄Ⅲ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
車上渡し
7日以内出荷とは
色
煉石マホガニーオレンジ
煉石マホガニーオレンジ
煉石マホガニーレッド
煉石ロームブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
79949688
品番
MF3A3111
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外観に堂々としたレンガの装いを。風格を演出する、存在感のあるデザインです。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
色
煉石マホガニーオレンジ
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:横
質量(kg/枚)
4.1
色(マンセル値)
(色相明度/彩度)3.8YR/4.1/2.3
働き幅(mm)
400
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。