MF3A5A11 金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー) 79950056

 

MF3A5A11 金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー) 79950056
MF3A5A11 金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー) 79950056
MF3A5A11 金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー) 79950056

金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷車上渡し7日以内出荷とは
影石アイボリーホワイト
内容量1セット(2枚)注文コード79950056品番MF3A5A11
参考基準価格(税別)¥18,820販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

砂岩の温かな風合いと割肌のテクスチャー。自然な陰影のデザインが魅力。

材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16影石アイボリーホワイト保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1色(マンセル値)(色相明度/彩度)0.5Y/7.5/1.1働き幅(mm)400
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする