MF3B3CB1 金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 KMEW(ケイミュー) 79950309

 

MF3B3CB1 金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 KMEW(ケイミュー) 79950309
MF3B3CB1 金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 KMEW(ケイミュー) 79950309
MF3B3CB1 金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 KMEW(ケイミュー) 79950309

金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷車上渡し7日以内出荷とは
メタリックパープル
内容量1セット(2枚)注文コード79950309品番MF3B3CB1
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。

材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16メタリックパープル保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2色(マンセル値)(色相明度/彩度)5.3P/5.1/0.7働き幅(mm)400
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする