KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
車上渡し
7日以内出荷とは
色
グラングレー
コモンホワイト
クリーミーホワイト
メタリックシルバー
クリアゴールド
メタリックミント
クリアブルー
メタリックパープル
グラングレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
79950318
品番
MF3B3BD1
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
色
グラングレー
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.2
色(マンセル値)
(色相明度/彩度)1.1R/4/0.2
働き幅(mm)
400
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。