曜日別特売
4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951255

商品画像

4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951255
4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951255
4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951255
4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951255
4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951255
4206 GILIOセフティーシューズ 4206 カジメイク 79951255

GILIOセフティーシューズ 4206

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ブラック
内容量1足注文コード79951255品番4206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

鋼製先芯のセフティーシューズ。片足で約330g(26.0cm)と軽量で足への負担を軽減します。
不快なムレを逃がすボディメッシュとソールエアホールシステムを搭載した高通気セフティーシューズです。
かかと部に視認性に優れたリフレクターを取り付けています。

用途
屋内外の一般作業用などに。
材質アッパー:ポリエステル・ポリウレタン ソール:EVA+TPR 先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)ブラックサイズ(cm)26.5標準質量(g/片足)330(26.0cm)機能軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする