曜日別特売
9033 ニトリル手袋 極うす100枚入 粉無 9033 カジメイク 79951937

商品画像

9033 ニトリル手袋 極うす100枚入 粉無 9033 カジメイク 79951937
9033 ニトリル手袋 極うす100枚入 粉無 9033 カジメイク 79951937

ニトリル手袋 極うす100枚入 粉無 9033

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
中指長(cm)8.4
手の平幅(cm)11
内容量1箱(100枚)注文コード79951937品番9033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

天然ゴムや塩化ビニール製の手袋に比べ、耐油性、耐薬品性に優れています。
手にぴったりフィットし、素手感覚の使いきり手袋です。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法適合品です。

用途食品加工・機械作業・給油などに。材質ニトリルゴム(NBR)全長(mm)240(±10)ブルーサイズL入数(枚)100機能耐油性、耐薬品性中指長(cm)8.4手の平幅(cm)11粉有無粉なし
注意
※こちらの商品は「1箱(100枚入)」の商品です。ケース単位をご希望の場合は「10箱」でご発注ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする