曜日別特売
BAB-17-BL 油性ボールペン アクロボール 07 パイロット 79952059

油性ボールペン アクロボール 07

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
インク色ブルー
内容量1本注文コード79952059品番BAB-17-BL
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

愛されて、15年。
支持され続ける、なめらかな書きごこち、クリアで濃い黒、キレイな書き上がりはそのままに。
デザインすっきりスマートになりました。

材質軸さや:リサイクル樹脂全長(mm)142種類油性ボールペン方式ノック式最大径(Φmm)11.4線幅(mm)0.3インク色ブルー材質(インキ)アクロインキグリーン購入法適合線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする