RNUC14RVKU500000I ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース) 79952244

RNUC14RVKU500000I ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース) 79952244
RNUC14RVKU500000I ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース) 79952244
RNUC14RVKU500000I ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース) 79952244
RNUC14RVKU500000I ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース) 79952244
RNUC14RVKU500000I ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース) 79952244
RNUC14RVKU500000I ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース) 79952244
RNUC14RVKU500000I ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース) 79952244
RNUC14RVKU500000I ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース) 79952244
RNUC14RVKU500000I ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース) 79952244
RNUC14RVKU500000I ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース) 79952244

ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット

(2件のレビュー)
78日以内出荷返品不可78日以内出荷とは
使用CPUインテル Core Ultra 5 125H プロセッサー
インテル Core Ultra 5 125H プロセッサー
インテル Core Ultra 7 155H プロセッサー
内容量1台注文コード79952244品番RNUC14RVKU500000I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供
AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現
Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供
ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供
カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に

メモリー

2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2
L10 8GB2または16GB2を搭載可能
仕様
●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1 x 2.0 Type-A
2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート
1 x RJ45 LANポート
1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Slim Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)
2 x USB 3.2 Gen2 タイプA
1 x ケンジントンロック●GPU:Integrated
インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×104●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8
Wi-Fi
インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3
(BTバージョンはOSのサポートにより異なります)
ストレージ
1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応
1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応
使用CPUインテル Core Ultra 5 125H プロセッサー付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38電源120W電源アダプターOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
注意
※OS/メモリ/ストレージ無しのKitになります。
※別途電源コード必要。C5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 事務書類作成
学校法人智香寺学園教育・研究機関

おおむねよかったのですが、組み立てのために底面を外すためのスライドノブがあっさり折れて壊れてしまいました。
あまりにも貧弱でした。
小さなネジ(M2規格)とナットで代用しています。

2025-04-08
用途: 有線LANポートがすぐダメになった
学校法人智香寺学園教育・研究機関

使って2か月で有線LANポートがシステムから認識すらされなくなった。
仕方なくUSB-有線LANアダプタを使用してごまかしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする