製品画像
サンコー(三甲)
サンボックス13
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79954369
品番
20130200GL802
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
容量(L)
12.9
有効内寸(mm)
367×247×129
外寸(mm)
441×281×145
内寸(mm)
375×255×139
底形状
格子リブ
名入れ
なし
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200