20140200YE201 サンボックス14 サンコー(三甲) 79954509

製品画像

20140200YE201 サンボックス14 サンコー(三甲) 79954509
20140200YE201 サンボックス14 サンコー(三甲) 79954509

サンボックス14

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79954509品番20140200YE201
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質PP容量(L)14.3有効内寸(mm)412×313×98外寸(mm)469×369×114内寸(mm)421×321×108底形状格子リブ名入れなし
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
沖縄地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする