メイン
東京ブラインド工業
吸音ローパーティション
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
色
アイボリー
注文コード
79955349
品番
FLP9015I-S
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
縦(cm)
150
横(cm)
90
奥行き(cm)
3
吸音性能
片面吸音
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません