曜日別特売
FLP9015Y-WK 吸音ローパーティション キャスター付き 東京ブラインド工業 79956110

メイン

吸音ローパーティション キャスター付き

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台イエローグリーン注文コード79956110品番FLP9015Y-WK
参考基準価格(税別)¥145,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
イエローグリーン縦(cm)154横(cm)90奥行き(cm)3吸音性能両面吸音

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする