PROTERIAL(プロテリアル)
タフトロ M 形 本体 4P 150A 30m
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80014806
品番
LZ15M4N-30
参考基準価格(税別)
¥277,860
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
材質
絶縁カバー:耐熱硬質PVC
質量(g)
62
長さ(m)
30
極数
4
定格電流(A)
150
周囲温度
MAX40℃
導体断面積(mm
2
)
40
材質(導体)
銅条
グリーン購入法
適合