LZ60E-45 タフトロ E 形 本体 60A 45m PROTERIAL(プロテリアル) 80015190

タフトロ E 形 本体 60A 45m

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可お客様組立品46日以内出荷とは
内容量1本注文コード80015190品番LZ60E-45
参考基準価格(税別)¥72,010販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする