曜日別特売
DMC1W-SN-MC-HL コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業) 80015375

DMC1W-SN-MC-HL コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業) 80015375
DMC1W-SN-MC-HL コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業) 80015375
DMC1W-SN-MC-HL コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業) 80015375
DMC1W-SN-MC-HL コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業) 80015375
DMC1W-SN-MC-HL コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業) 80015375
DMC1W-SN-MC-HL コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業) 80015375
DMC1W-SN-MC-HL コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業) 80015375

コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード80015375品番DMC1W-SN-MC-HL
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

水平面と垂直面に取り付けできます。
厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。
耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。
ほこりよけの自閉カバー付きです。
開時保持仕様です。
ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。
ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
DMC1W-S型の後継品です。

用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19シルバー使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
注意
※スイッチや電話線モジュールなど出っ張りのあるソケットは取付できません。
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする