曜日別特売
CDR0.29-10D 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 80017798

超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)0.29
0.29
0.09
0.05
0.08
0.06
0.07
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.3
0.18
0.19
0.2
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
全長(mm)40
溝長(mm)3.48
3.48
1.08
0.6
0.96
0.72
0.84
2.52
2.64
2.76
2.88
3
3.12
3.24
3.36
3.6
2.16
2.28
2.4
3.72
3.84
3.96
4.08
4.2
4.32
4.44
4.56
4.68
4.8
4.92
5.04
5.16
5.28
5.4
5.52
5.64
5.76
5.88
6
6.12
6.24
6.36
6.48
6.6
6.72
6.84
6.96
7.08
7.2
7.32
7.44
7.56
7.68
7.8
7.92
8.04
8.16
8.28
8.4
8.52
8.64
8.76
8.88
9
9.12
9.24
9.36
9.48
9.6
9.72
9.84
9.96
10.08
10.2
10.32
10.44
10.56
10.68
10.8
10.92
11.04
11.16
11.28
11.4
11.52
11.64
11.76
11.88
12
1.2
1.32
1.44
1.56
1.68
1.8
1.92
2.04
内容量1本注文コード80017798品番CDR0.29-10D
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。

用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40溝長(mm)3.48シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)0.29表面処理ノンコート加工長(mm)有効:2.9
関連資料:(1.76MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする