規格バインド2シユ5X20部品名称タツピンネジ図解NoMDJ9000G-30 フゾクヒン(2)ニュースットビフントウクミタテ部品_No.21、BL9000(JP) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.9、MDJ7000G-15 フゾクヒン(2)ニュースットビフントウクミタテ部品_No.21、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.43、BL8500SP (コクナイ) 本体部品_No.10、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.42、BL9000(JP) フレーム&ブロワ部品_No.10、MDJ7000G-26 フゾクヒン(2)ニュースットビフントウクミタテ部品_No.21、MDJ4001G-23-1 付属品(ニュースットビフントウ)部品_No.19