曜日別特売
CDRP0.11-10D 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 80018708

超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)0.11
0.11
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0.1
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.18
0.19
0.2
全長(mm)40
溝長(mm)1.32
1.32
4.8
6
7.2
8.4
9.6
10.8
12
1.2
1.44
1.56
1.68
1.8
1.92
2.04
3.72
3.84
3.96
4.08
4.2
4.32
4.44
4.56
4.68
4.92
5.04
5.16
5.28
5.4
5.52
5.64
5.76
5.88
6.12
6.24
6.36
6.48
6.6
6.72
6.84
6.96
7.08
7.32
7.44
7.56
7.68
7.8
7.92
8.04
8.16
8.28
8.52
8.64
8.76
8.88
9
9.12
9.24
9.36
9.48
9.72
9.84
9.96
10.08
10.2
10.32
10.44
10.56
10.68
10.92
11.04
11.16
11.28
11.4
11.52
11.64
11.76
11.88
2.52
2.64
2.76
2.88
3
3.12
3.24
3.36
3.48
3.6
2.16
2.28
2.4
内容量1本注文コード80018708品番CDRP0.11-10D
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。

用途合金鋼、ステンレス材質超硬全長(mm)40溝長(mm)1.32シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)0.11表面処理パープルコーティング加工長(mm)有効:1.1
関連資料:(1.76MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする