曜日別特売
MHDSH445 1.2X3.6 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具) 80020607

MHDSH445 1.2X3.6 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具) 80020607
MHDSH445 1.2X3.6 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具) 80020607

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)1.2
刃長(mm)3.6
全長(mm)60
内容量1本注文コード80020607品番MHDSH445 1.2X3.6
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。

用途
ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)
材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃全長(mm)60品番08-00431-00123刃長(mm)3.6シャンク径(Φmm)6角度(°)首:12外径(Φmm)1.2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする