曜日別特売
MHDSH445 2.5X5 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具) 80020634

MHDSH445 2.5X5 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具) 80020634
MHDSH445 2.5X5 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具) 80020634

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)2.5
刃長(mm)5
全長(mm)60
内容量1本注文コード80020634品番MHDSH445 2.5X5
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。

用途
ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)
材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃全長(mm)60品番08-00431-00252刃長(mm)5シャンク径(Φmm)6角度(°)首:12外径(Φmm)2.5表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする