NS(日進工具)
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
4
1
1.5
2
3
4
1.2
1.8
2.5
3.5
4.5
刃長(mm)
20
2
3
4.5
4
6
9
8
12
2.4
3.6
5.4
5
7.5
15
7
10.5
20
13.5
全長(mm)
70
60
65
70
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80020686
品番
MHDSH445 4X20
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途
ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚刃
全長(mm)
70
品番
08-00431-00405
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
首:12
外径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角(°)
45