パシフィックウェーブ
ジェルトロン クッション シングル M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80032525
品番
GTC1M
参考基準価格(税別)
¥13,636
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高通気で中身・カバー共に水洗いが可能。
耐久性も抜群で長くお使い頂けます。
材質
【中身】ジェルトロン(ミネラルオイル・ポリマー) 【カバー材】座面・側面:ポリエステル100% 、底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)
質量(kg)
1.6
サイズ
M
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
42×38×3.5