CKD
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
1/2
定格電圧(V)
DC24
注文コード
80048132
品番
AD11E4-15A-J3TA-DC24V
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥42,639
販売価格(税別)
¥
38,763
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
NC(通電時開)形
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
DC24
接続口径
1/2
材質(シール)
フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
Rc
使用流体
空気、水、灯油、油(50mm
2
/s以下)
材質(ボディ)
青銅
耐圧力(MPa)
8(水圧にて)
弁構造
パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動