曜日別特売
1RHE1616C-SR ロホ・ハイブリッドエリート 1RHE1616C-SR ペルモビール 80049298

ロホ・ハイブリッドエリート 1RHE1616C-SR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80049298品番1RHE1616C-SR
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

耐圧分散性と座位安定性を両立
車いすへの移乗時、ウレタン部に手を置き支点とすることでに車いすに座りやすい
車いすから立ち上がる時、ウレタンフォームの適度な硬さで立ち上がりをサポート

材質本体フォームベース部:耐水性独立気泡ポリエチレン 、本体エアセルパッド部:難燃性ネオプレーン(ラテックス不使用) 、カバー:難燃性ナイロン寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40.5×40.5×10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする