曜日別特売
SRE2431LHT エンジン刈払機(ジュラルミン操作桿) 共立 80049508

エンジン刈払機(ジュラルミン操作桿)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
ハンドルループハンドル
スロットル方式ツインスロットル
燃料タンク容量(L)0.58
内容量1台注文コード80049508品番SRE2431LHT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
付属品シングルバンドハンドルループハンドル燃料タンク容量(L)0.58スロットル方式ツインスロットル刈刃外径(Φmm)付属刈刃:255
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする