共立
エンジンチェンソー(トップハンドルソー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
バー(cm)
25
20
25
チェンタイプ
25AP-60E
25AP-52E
A4S-52E
25AP-60E
A4S-60E
形状
バー:軽量カービングバー
バー:軽量カービングバー
バー:先細スプロケットノーズバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80049885
品番
CS252T/25C25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
形状
バー:軽量カービングバー
チェンタイプ
25AP-60E
バー(cm)
25
燃料タンク容量(L)
0.19
オイル量(L)
チェンオイル:0.14
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません