マイパスティ
くるくるポット・ステンレスボトルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80050470
品番
55531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
●くるくる洗いでも、上下洗いでも、2通りに使えます。
●コシのある弾力ブラシです。
●底面の汚れもしっかり洗える不織布付き。
材質
(柄・軸)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ナイロン不織布、(針金)ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
約46
耐熱温度(℃)
約70
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
5×38×5
繰り返し・詰め替え
対応