曜日別特売
AD12-15A-B2HA-AC100V AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80050537

AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/2管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC100注文コード80050537品番AD12-15A-B2HA-AC100V
参考基準価格(税別)¥19,450販売価格(税込)¥19,553
販売価格(税別)
17,775
定格電圧(V)AC100管接続口径Rc1/2ポート数2作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続口径1/2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc使用流体-材質(ボディ)青銅耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする