曜日別特売

ハイルーフマイルドシーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(1セット×1kg)注文コード80058477品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

弱溶剤2液型エポキシ樹脂系
スレート屋根やカラーベスト面に対する含浸性に優れた塗料です。改修時に素地の状態があまり良くない状態の時に使用します。

用途用途:化粧スレート、波形スレート(ノンアスベストタイプの波形スレートには1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)塗装できません)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする