曜日別特売
PA-664 デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー 80058845

 

PA-664 デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー 80058845
PA-664 デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー 80058845
PA-664 デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー 80058845
PA-664 デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー 80058845

デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズA6(A4 4つ折)
内容量1束(100枚)注文コード80058845品番PA-664
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。フィルムに再生材(国産PCR材:使用済みのストレッチフィルムを回収しリサイクルした樹脂材料)を60%使用しています。上側のフィルムに「フィルムには再生材を60%使用しています。」という文字と「リサイクル」を表すマークが印刷されています。フィルムは成形の安定性を確保するために、再生材をバージン材ではさんだ3層構造となっています。
A6やA44つ折サイズの伝票などやハガキがそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番683-4097材質ポリエチレンサイズA6(A4 4つ折)タイプ完全密封・再生フィルム・全面糊外形寸法(mm)130×190厚さ(μm)50表示内容透明 再生文字・マーク
注意
※再生材の性質上、バージン材100%の通常品と比してフィルム表面に凹凸・ざらつきがありますが、使用上問題はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする