曜日別特売
PC300GN-15 プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 大量 プライタ 80060848

※写真は一例です

PC300GN-15 プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 大量 プライタ 80060848
PC300GN-15 プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 大量 プライタ 80060848
PC300GN-15 プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 大量 プライタ 80060848
PC300GN-15 プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 大量 プライタ 80060848

プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 大量

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1式(15枚)
ライトグリーン
外寸法・高さ(mm)326
内容量1式(15枚)注文コード80060848品番PC300GN-15
参考基準価格(税別)¥21,150販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。
お得な大容量価格シリーズ。

用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)ライトグリーン内寸奥行(mm)300内寸幅(mm)300内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×300×300内寸高さ(mm)300外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)318×310×326目付(g/m2)800外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)326RoHS指令(10物質対応)対応取手なし外寸法・奥行(mm)318
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※現場事務所配達不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする