AD21-40A-02GA-DC24V AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80060985

AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1.5管接続口径Rc1 1/2定格電圧(V)DC24注文コード80060985品番AD21-40A-02GA-DC24V
参考基準価格(税別)¥38,780販売価格(税込)¥38,775
販売価格(税別)
35,250
作動方式NC(通電時開)形ポート数2接続口径1.5材質(シール)ニトリルゴム管接続口径Rc1 1/2定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)材質(ボディ)青銅耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする