曜日別特売
AD21-5AG-CONDUIT-KIT AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80064774

AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径-定格電圧(V)-注文コード80064774品番AD21-5AG-CONDUIT-KIT
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800
作動方式NC(通電時開)形ポート数2種別部品接続口径-材質(シール)-定格電圧(V)-最高使用圧力(MPa)-接続方式-使用流体-材質(ボディ)-耐圧力(MPa)-弁構造-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする