NO.1605 再生PET布テープ NO.1605 寺岡製作所 80075155

再生PET布テープ NO.1605

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(18巻)
テープ幅(mm)100
色赤
内容量1箱(18巻)注文コード80075155品番NO.1605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

全8色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。
グリーン購入法適合品です。
基材に再生PET100%使用。
薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。

用途
一般包装。(軽包装から重包装まで対応)
段ボール包装。
各種の仮止め・補修・結束。
色
赤
テープ幅(mm)
100
基材
再生ポリエステル繊維
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.18
粘着剤
ゴム粘着剤
伸び(%)
18
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
89.2
粘着力(N/25mm)
11.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
16
グリーンマーク
認定
再生材使用
使用
注意
※人体には貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※長時間貼ったままにしないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
※製品や製品の仕様などを、予告なく製造中止、変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする