CNR0050U16AHD 旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) セコ・ツールズ・ジャパン 80076020

CNR0050U16AHD 旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) セコ・ツールズ・ジャパン 80076020
CNR0050U16AHD 旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) セコ・ツールズ・ジャパン 80076020

旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-4312
内容量1個注文コード80076020品番CNR0050U16AHD
参考基準価格(税別)¥67,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。

トラスコ品番434-4312寸法H(mm)47寸法B(mm)48.5寸法LH(mm)45寸法LF(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)28.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする