セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー P型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
488-8134
489-6115
488-8134
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80076975
品番
PSSNL2020K12
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
トラスコ品番
488-8134
寸法(mm)
KAPR:45
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LH(mm)
28
寸法LF(mm)
125
寸法WF(mm)
25