A40T-CGGR05 旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A40T-CGGR05 セコ・ツールズ・ジャパン 80077088

旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A40T-CGGR05

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード80077088品番A40T-CGGR05
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。

トラスコ品番434-5933寸法H(mm)37寸法B(mm)38.5寸法LH(mm)60寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)28寸法CDX(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする