CFIL2525M03 旋削    MDTホルダー セコ・ツールズ・ジャパン 80077124

CFIL2525M03 旋削    MDTホルダー セコ・ツールズ・ジャパン 80077124
CFIL2525M03 旋削    MDTホルダー セコ・ツールズ・ジャパン 80077124

旋削 MDTホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番491-1815
内容量1個注文コード80077124品番CFIL2525M03
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。
インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。

トラスコ品番491-1815寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)28寸法LF(mm)150寸法CW(mm)3寸法WF(mm)26.5寸法CDX(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする