CFIL2525M08 旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIL・ セコ・ツールズ・ジャパン 80077149

旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIL・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80077149品番CFIL2525M08
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。

トラスコ品番434-5928寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)55寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)8寸法WF(mm)28寸法CDX(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする