曜日別特売
A12N-SCLCR09 旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・ セコ・ツールズ・ジャパン 80077334

旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-4369
内容量1個注文コード80077334品番A12N-SCLCR09
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番434-4369寸法(mm)DMM:12、KAPR:95寸法H(mm)11寸法B(mm)11.5寸法LF(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする