セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
434-5884
434-5898
434-4369
434-5884
434-5979
434-7449
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80077350
品番
A16Q-SCLCR09
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番
434-5884
寸法(mm)
DMM:16、KAPR:95
寸法H(mm)
15
寸法B(mm)
15.5
寸法LF(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
11