曜日別特売
A20R-SCLCR09 旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・ セコ・ツールズ・ジャパン 80077359

旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-5979
内容量1個注文コード80077359品番A20R-SCLCR09
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番434-5979寸法(mm)DMM:20、KAPR:95寸法H(mm)18寸法B(mm)19寸法LF(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする