曜日別特売
DCKNR2020K12-M 旋削 ISO標準ホルダ― DCKNR・ セコ・ツールズ・ジャパン 80077560

旋削 ISO標準ホルダ― DCKNR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-4356
内容量1個注文コード80077560品番DCKNR2020K12-M
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。

トラスコ品番434-4356寸法(mm)CDRX:1.2寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LF(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする