セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー 内径ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80077779
品番
A25S-SDUCL11
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。S型クランプ式チップカートリッジです。チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番
489-4547
寸法(mm)
CDRX:6.1、DMM:25、KAPR:93
寸法H(mm)
23
寸法B(mm)
24
寸法LF(mm)
250
寸法WF(mm)
17