XCMX13T320TR-M11 フライス インサート XCMX13T3・ セコ・ツールズ・ジャパン 80078348

フライス インサート XCMX13T3・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-1156
内容量1箱(10個)注文コード80078348品番XCMX13T320TR-M11
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。

トラスコ品番434-1156寸法L(mm)13.3寸法S(mm)4.37寸法W1(mm)8.03材種F40M寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする