TNMG220408-M3 旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP25 セコ・ツールズ・ジャパン 80078655

TNMG220408-M3 旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP25 セコ・ツールズ・ジャパン 80078655
TNMG220408-M3 旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP25 セコ・ツールズ・ジャパン 80078655
TNMG220408-M3 旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP25 セコ・ツールズ・ジャパン 80078655

旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード80078655品番TNMG220408-M3
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP25

トラスコ品番429-7069寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種TP25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする