曜日別特売
16ELAG55 旋削 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン 80080545

旋削 ねじ切り用インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-8570
429-8570
430-0152
429-8569
429-8546
429-7001
429-8537
429-8629
429-6964
429-6990
429-7002
430-0142
430-0144
430-0194
429-7005
429-7028
429-8533
430-0170
429-8528
429-5449
430-0176
430-0130
429-6965
430-0178
429-6996
429-8589
429-8582
429-5451
429-6993
429-8539
430-0189
429-6999
429-8600
429-7040
429-6939
429-8561
430-0180
430-0121
430-0210
430-0126
429-7006
430-0177
429-7048
429-8529
430-0120
430-0154
430-0147
430-0145
430-0172
430-0108
430-0143
429-8581
429-6971
429-8568
430-0200
429-6970
430-0160
430-0164
430-0115
430-0192
429-8631
429-8524
429-7047
429-7000
429-5454
429-6988
430-0148
429-8542
429-8602
430-0188
429-5452
429-7020
429-6943
430-0186
430-0209
430-0184
429-8604
430-0195
429-6972
429-8590
429-8576
430-0150
429-6987
429-7019
内容量1箱(2個)注文コード80080545品番16ELAG55
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。

トラスコ品番429-8570寸法L(mm)16.5材種CP500寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする