曜日別特売
16NR11BSPT 旋削用 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン 80081464

16NR11BSPT 旋削用 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン 80081464
16NR11BSPT 旋削用 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン 80081464

旋削用 ねじ切り用インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番483-7524
483-7524
483-4312
483-5932
484-2168
483-7471
483-9039
484-3788
483-9016
484-0644
483-9058
484-6910
483-2754
483-5899
484-5356
484-2263
483-9068
484-2239
483-5928
483-4365
483-7502
483-1197
483-7510
484-0668
484-0689
483-9067
484-5375
483-4331
484-3774
483-2727
484-3846
483-2674
484-5336
484-2240
483-7498
484-0595
484-5420
484-6911
483-1178
484-3775
483-1143
484-0606
484-5401
483-4336
484-5429
483-9007
484-2209
内容量1箱(2個)注文コード80081464品番16NR11BSPT
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。

トラスコ品番483-7524寸法L(mm)16.5材種CP500寸法RE(mm)0.3寸法PDX(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする