曜日別特売
26NRK60 旋削 ねじ切り用インサート 26NRK セコ・ツールズ・ジャパン 80083415

26NRK60 旋削 ねじ切り用インサート 26NRK セコ・ツールズ・ジャパン 80083415
26NRK60 旋削 ねじ切り用インサート 26NRK セコ・ツールズ・ジャパン 80083415

旋削 ねじ切り用インサート 26NRK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード80083415品番26NRK60
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。

トラスコ品番429-8597寸法L(mm)26寸法W1(mm)15.875材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする