セコ・ツールズ・ジャパン
フライス スクエア6用インサート XNEX04
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
428-3946
428-3984
428-3946
428-3956
428-3987
428-3978
428-2466
428-2470
428-3971
428-3967
428-3989
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80087974
品番
XNEX040308TR-M08
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。
複数の材種および切れ刃形状を使用できます。
トラスコ品番
428-3946
寸法S(mm)
3.29
寸法LE(mm)
4
材種
F40M
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.4
寸法IC(mm)
6.7